Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Werkzeug-Rucksack mit wasserdichter Bodenschale

WZGRKSACK-NYLON-460X400X200MM

Art.-Nr. 071593 750

EAN 4053479843407

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeug-Rucksack mit wasserdichter Bodenschale

Art.-Nr. 071593 750
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
Hochwertiger Rucksack mit vielen Einstecktaschen
  • Die wasserdichte Bodenschale aus Kunststoff schützt vor Bodennässe

  • Durch die dick gepolsterte Rückenauflage und die gepolsterten Schulterriemen wird ein hoher Tragekomfort gewährleistet


Robuste Ausführung mit vielen Applikationen


  • Werkzeugtaschen teils mit Klettverschluss, teils mit Gummibändern

  • Netztaschen innen und außen, Handytasche außen verschließbar

  • Zusätzliche Handtrageriemen sowie Steckfach für Visitenkarten

  • Aufsetztasche mit inneren Netz-, Stift-, und Dokumententasche

  • Reißverschlusstasche und innenliegender Kleinkarabiner
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

360 mm

Höhe

460 mm

Volumen

15 l

Tiefe

200 mm

Traglast max.

12 kg

Produktgewicht (per Stück)

2436,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen